お部屋のカビ取りクリーナー

お部屋のカビ取りクリーナー 友和
(2件のレビュー)

乳酸配合、お部屋用のカビ取り剤。漂白剤を使用していないため、室内(冊子・クロス(壁紙)等)で安心してご利用できます。

使用場所室内 商品タイプ本体 液性弱酸性 内容量1本(180mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26580837 -
698
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26580837 - 45154079 - - お部屋のカビ取りクリーナー除菌UP 友和 45154079 お部屋のカビ取りクリーナー除菌UP 友和 1個(180mL) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26580837
2020-06-17
用途:
目地のカビ取り
金融・保険業

洗面所の壁際の目地もカビを取るために購入しました。3回使用しましたが、全くカビが取れませんでした。
その後、ホームセンターで購入した有名なカビ取りを使用しましたところ、すぐに取れました。おすすめしません。

1人が参考にしています
対象商品:
26580837
2018-05-21
用途:
空調機内部のカビ取り
不動産業

塩素系のように劇的にカビが除去できるものではありません。時間と手間をかけてそこそこの効果が得られました。何より、作業中以外は臭いがほとんどしません。乾燥した後は、そのまま空調機を運転しても何も支障が出ませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする