深型滅菌シャーレ 500枚入り

深型滅菌シャーレ 500枚入り エルエムエス
(3件のレビュー)

透明度に優れコロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで積み重ねの安定性に優れています。

材質PS 寸法(mm)Φ90×20 滅菌方法電子線 内容量1ケース(10枚×50袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26604122 9020-00
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26604122
2019-06-14
用途:
製菓用容器
飲食業

強度、透明度共に良い。10個ずつの小包装などが衛生的である。

対象商品:
26604122
2019-05-02
用途:
ムシの幼虫の飼育
橋本企画 様 (建設業・工事業)

透明感、強度とも良好で、重ねて管理するのに最適です。

対象商品:
26604122
2019-04-04
用途:
商品のパッケージとして
candly 様

コスパ最高!透明感もあり綺麗。
商品が綺麗に見えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする