HACH HACHの 科学研究・開発用品 HACHの 水質検査・土壌検査関連(pH等) HACHの 水質検査/改善試薬 ポケット水質計シリーズ用試薬遊離塩素 ポケット水質計シリーズ用試薬遊離塩素 注文コード (1件のレビュー) 測定範囲(mg/L)0.02~2.00 測定項目遊離塩素 型番2105569 測定回数100回 内容量1箱 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HACH0578 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26604603 HACH0578 ¥3,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 科学研究・開発用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS 鈴研 税込¥13,948~ ¥12,680~ デジタル水質計(高濃度シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デジタルパックテスト 共立理化学研究所 税込¥35,178~ ¥31,980~ (4) ポータブル濁度計セット HORIBA 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ポータブル濁度計 HORIBA 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 測定用バイアルセット HORIBA 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ キャリングケース HORIBA 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 濁度標準液セット HORIBA 税込¥21,978~ ¥19,980~ シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ バイアル遮光キャップ HORIBA 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学) 税込¥53,878~ ¥48,980~ 2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606 MMK SCIENTIFIC 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ DO電極用 電極チップ HORIBA 税込¥16,808~ ¥15,280~ コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ アズノールシャーレ アズワン 税込¥10,549~ ¥9,590~ ネオジム磁石 アズワン 税込¥5,783~ ¥5,257~ ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 RBC 寒天培地 微生物学用 100467 500G Merck(メルクミリポア) 税込¥44,858~ ¥40,780~ 極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械) 税込¥7,148~ ¥6,498~ 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品水質検査・土壌検査関連(pH等)水質検査/改善試薬 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 26604603 2020-03-05 用途: 残留塩素の測定 長崎名水株式会社 様 開封しにくかった。、手指にて開封出来るように。(ハサミでないと開封できなかった。)他企業は手指にて開封出来る。同じメーカーでも手指にて開封出来るものもある。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります 試験紙 水質検査/改善試薬 pH計/導電率計/標準液 水質検査器 サンプラー 濁度計/透視度計 土壌検査 エアレーション 残留塩素計 溶存酸素計(DO計) シェアする マイページ 最近見た商品