曜日別特売

後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)

後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用) - アサヒサイクル
(1件のレビュー)

外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。

セット内容
ハブナット、ワッシャー
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
軸長(mm)
182
使用ハブ
シマノ
前後区分
後輪
内容量
1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748015XBSP626×1.5 HEH/E
¥10,800
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748024XBA72700×28-38C-
¥9,680
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26748015
2019-06-04
用途: 鉄製のホイールが古くなったので、それにかえてアルミのホイールにした。

鉄製からアルミ製に変えたので、大変軽い走りになり満足です。
導入に際しては、スポークテンション調節とフレ調節が必要でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする