後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック

後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック - アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック - アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック - アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック - アサヒサイクル
(5件のレビュー)

外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。

材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。ホイール組のみの仕様です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26748033XBA6026×1.5 HEH/E
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26748042XBA70700×28-38C-
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26748033
2024-09-26
用途: 純正ホイールからの交換
LOVE LIPAサービス業

Panasonicハリヤが前輪だけクイックで広島県のしまなみ海道へ行った際輪行する時後輪を外すのが面倒だったので後輪もクイックにしたいと思ってたところモノタロウさんのところに安価で合いそうなこのホイールが出てたので即購入してみました。
最初に不満点2つあります
①色がアルミホイールなのでアルミのままの色かと思ったら普通にスプレーで塗ったようなシルバーではなく銀色?に塗られてるところが安っぽい感じでVブレーキパットが当たるところまで塗ってあるので「これ?ディスクブレーキ用か?」と思ってしまいました。
②ということで艶もないザラザラな塗装面の為ブレーキダストが雨天時かなり付着した時洗車してもなかなか落ちずフライパンの焦げ落としの様なので半削る感じでやらないと汚れが落ちない事の2点です。
良い点は純正ホイールと思うくらいにタイヤを入れ替えたらカチッとハマりクイックも多少ズレとかあったりするのかと思いましたがハリヤの車体にはピタッとはまります。
SHIMANO製のカセットギア(7速)もピッタリ収まりますのでクイックにしようと思ってホイール交換を考えてる方にはオススメです。
見かけの色が違うので仕方ないところはしょうがないと諦めています。

1が参考にしています
対象商品 : 26748033
2023-06-07
用途: 仕事に(自転車屋)使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車屋です。
お客様の後輪のリムがブレーキシューの擦れで薄くなり変形してきたので交換させて頂きました。
シマノ7段フリーとの咬み合わせが凄く良くてシマノ同士で安心です。
振れも全く無く、梱包も丁寧でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26748033
2022-12-20
用途: 以前息子が使っていたマウンテンバイクが壊れたので交換した。
その他業種

以前の自転車後輪とタイヤ、カセットスプロケット、クイックリリース全てが互換性に問題が発生せず、壊れた自転車が無事再生できた、感謝!!

1が参考にしています
対象商品 : 26748042
2022-05-01
用途: ナット型ホイルの交換時
製造業

28本スポークホイルを32本スポークにに交換したかったので、安価に交換出来て有り難い。
地元の自転車屋さんも、安いと驚いてた。

1が参考にしています
対象商品 : 26748033
2018-07-15
用途: MTBリヤホイール交換

ハブはRM30です。グリスアップと玉当たり調整してからの装着。回転も良好。安いので買い換えも気軽に出来る。サビは管理次第と言うことで街乗り用なのでスチールスポークの重さも気になりません。概ね満足出来る品質と価格です。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする