タイガーGファイバーテープ

タイガーGファイバーテープ 吉野石膏

ガラス繊維製のテープで強度、寸法安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。

用途目地部のクラック防止。 テープ厚さ(mm)0.2 材質(テープ)ガラス繊維 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※下地のホコリの付着などの汚れはあらかじめ拭き取ってください。
※ヘラなどを使用して浮きがでないようにしてください。
※極端な低温での施工は避けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26782342 - 35 90
オープン
 
 
取扱い終了
26782358 - 50 153
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26782342 - 01466124 35mm×90m 35mm×90m タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏 01466124 タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏 1巻 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました
26782358 - 01466142 50mm×153m 50mm×153m タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏 01466142 タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏 1巻 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする