デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態をチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27035532 | - | 53548094 | - |
![]() |
デジタルデプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) | モノタロウ | 1台 | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 27035532
2020-12-19
- 用途:
- クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業
買った途端に廃盤になりましたw
先端が二段になっていて使い難かったので削って使っています。
- 対象商品:
- 27035532
2020-03-14
- 用途:
- パット、ライニング、タイヤ溝測定
自動車・二輪車・自転車関連業
目盛り式デプスゲージと比較しても測定値ににほぼくるい無くよい。ただ測定部が丸くなっており、先端が細くなっているのは良いが、丸くなっている中央に細先端があるためライニング残量計測時シューに当たる部分等引っかかりが浅い所に当たらず測定しにくい。先端を削るときちんと計測出来て良くなったが、細いタイヤ溝を計測出来なくなった。測定部を全体的に薄くしていただきたい。
- 対象商品:
- 27035532
2020-01-16
- 用途:
- タイヤの溝の測定
農・林・水産業
タイヤの溝を測るのに、今までの、ゲージのメモリを読むタイプは、老眼になってくると読みずらかったので、この商品を購入、この商品はデジタル表示で、大きく表示してくれるので、大変読みやすく、買ってよかった。
- 対象商品:
- 27035532
2019-10-06
- 用途:
- 自動車整備時の溝の確認
自動車・二輪車・自転車関連業
今までタイヤの溝は目や指の感覚を頼りに大まかに測っていましたが、やはり感覚では細かい数値まではさっぱりわかりませんのでこの商品のおかげで正確な数値での測定ができております。
タイヤローテーション時のどのタイヤをどの位置にということが確実にできるようになりました!
- 対象商品:
- 27035532
2019-10-24
- 用途:
- タイヤの残り溝チエック
建設業・工事業
バーを動かしても電源が入らないので誤動作による電池切れの心配はありません。mm専用です。シンプルな製品です。電池交換は極小+ドライバーでビスを緩めるとフタをスライドする事ができます。正確に測る為には①0調整は毎回平な所で接触しているか目視を行う。
②測定時も溝の底に接触しているか目視を怠らない事。
コスパも良いと思います