曜日別特売

ドリブンスプロケット(リヤ)

ドリブンスプロケット(リヤ) - KITACOドリブンスプロケット(リヤ) - KITACOドリブンスプロケット(リヤ) - KITACOドリブンスプロケット(リヤ) - KITACO
(3件のレビュー)

出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902435535-144403333T(428サイズ)33グロム(FNO,JC61-1000001~1299999, FNO,JC61-1300001~)
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26902444535-144403434T(428サイズ)34グロム(FNO,JC61-1000001~1299999, FNO,JC61-1300001~)
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26902453535-142402929T29スーパーカブ50/プロ(FI車)(AA04全車種)、スーパーカブ110/プロ(JA07全車種、FNO,JA10-1000001~)、クロスカブ(FNO,JA10-4000001~)、グロム(FNO,JC61-1000001~1299999、FNO,JC61-1300001~)
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26902496535-1818035520サイズ(ノーマル丁数(~'13):38T、ノーマル丁数('14~):36T)35CBR250R(FNO,MC41-1000001~1399999)、CBR250R(FNO,MC41-1400001~)、CB250F(MC43全車種)
3,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 消耗時 交換部品として

コスパ なかなか良いのでは・・・
耐摩耗性がよい感じがします
それで この価格!
遠距離通勤で酷使するので
リピート注文しています

対象商品 : 26902435
2020-11-03
用途: JA44純正からの交換
運輸・通信業

純正は鉄むき出しでサビサビだったのですが、
コレは塗装されていて安心しました。
フロント15リヤ33に交換で
使える1速と落ち着いて走れる4速になり、
大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 26902444
2017-11-19
用途: オートバイのオートバイの後輪の部品
運輸・通信業

この度は、手ごろな価格で購入することができ、満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする