WS2012R2wkg OSを搭載し、ディスク暗号化、WebUI、システムのみリカバリなどオリジナル機能を搭載した4ベイボックス型モデル。
- 仕様
- 対応RAIDレベル:RAID5,1(ホットスワップ),0
ディスク暗号化機能 :○(AES256bit)
バックアップ:レプリケーション(DFS-R)、WindowsServerBackup、データフォルダバックアップツール、ボリュームシャドウコピー、robocopy
管理機能:コンソール管理、リモートデスクトップ、ブラウザ管理
シリアルポート:RS-232C準拠(UPS接続用)
USB3.0ポート:(バックアップユニット接続用) 2ポート搭載
USB2.0ポート:(UPS、バックアップユニット接続用)2ポート搭載
VCCI:VCCI ClassA
冷却ファン:HDドライブ用ファン×1、電源用ファン×1 - ユニット種別
- (前面)電源スイッチ(プッシュタイプソフトスイッチ)、パワーランプ、LANアクティブランプ(LANポート1連動)、液晶パネル、HDDアクセスランプ、HDDステータスランプ(1~4)、HDDモジュール(1~4)、フロントドアロック
(背面)LANコネクタ(RJ45:AUTO-MIDX対応)×2、シリアルコネクタ(Dsub9ピン)、VGAコネクタ(ミニDsub15ピン)、USB3.0コネクタ(シリーズA)×2、USB2.0コネクタ(シリーズA)×2、電源コネクタ(3極,アース付き)
- 入力電圧(V)
- AC100±10%(50/60Hz)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 195×210×264(突起部を除く)
- メモリー
- 4GB
- 使用CPU
- VIA nano X2 CPU 1.6+GHz
- 設置姿勢
- 垂直、机上
- 動作温度(℃)
- 0~40
- OS
- Windows Storage Server 2012R2 Workgroup Edition
- プロトコル
- (ネットワーク)TCP/IP、(ファイル共有)SMB/http/https/ftp/nfs
- LAN設定
- 1000BASE-T/100BASE-TX
- ベイ数
- 4
- RAID機能
- RAID5
- 内容量
- 1台