曜日別特売

WSS2012R2wkg搭載1UラックNAS

WSS2012R2wkg搭載1UラックNAS - エレコム

50人までの事業所のオフィスサーバなどに最適なWindowsNASです。Windows Storage Server 2012R2 Workgroupを搭載した4ベイ1Uラックマウント型モデルです。

仕様
対応RAIDレベル:RAID5,1(ホットスワップ),0
ディスク暗号化機能:なし
バックアップ:レプリケーション(DFS-R)、WindowsServerバックアップ、データフォルダバックアップツール、ボリュームシャドウコピー、robocopy
管理機能:コンソール管理、リモートデスクトップ、ブラウザ管理
USB3.0ポート:1ポート搭載(背面)
USB2.0ポート:2ポート搭載(背面)、1ポート搭載(前面)
VCCI:VCCI ClassA
冷却ファン:HDドライブ用ファン×3(内部)、電源用ファン×1
ユニット種別
(前面)電源スイッチ(プッシュタイプソフトスイッチ・パワーランプ内蔵)、Funcスイッチ、ファン警告ランプ 、温度警告ランプ 、'eSATAアクセスランプ 、USB2.0ポート、HDDモジュール(1~4)、VGAポート
(背面)LANコネクタ(RJ45:AUTO-MIDX対応)×2、VGAコネクタ(ミニDsub15ピン)、VGAコネクタ(全面延長用(ミニDsub15ピン))、USB3.0コネクタ(シリーズA)×1、USB2.0コネクタ(シリーズA)×2、'eSATAコネクタ、電源コネクタ(3極,アース付き)
入力電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
430×45×538(突起部除く)
メモリー
4GB
使用CPU
Intel Celeron クアッドコア 2GHz
設置姿勢
水平、19型ラックマウント設置
動作温度(℃)
0~40
OS
Windows Storage Server 2012R2 Workgroup Edition
プロトコル
(ネットワーク)TCP/IP、(ファイル共有)SMB/http/https/ftp/nfs
グリーン購入法
適合
LAN設定
1000BASE-T/100BASE-TX
内容量
1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26915787NSB-75S4T4RW21TB×4台
217,000
取扱い終了
返品不可
26915796NSB-75S8T4RW22TB×4台
250,000
取扱い終了
返品不可
26915805NSB-75S12T4RW23TB×4台
283,000
取扱い終了
返品不可
26915814NSB-75S16T4RW24TB×4台
368,000
取扱い終了
返品不可
26915823NSB-75S24T4RW26TB×4台
468,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする