曜日別特売

U型カナグ

U型カナグ - JAPPY
(1件のレビュー)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具

長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27028164JBU-38
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27028164
2020-12-10
用途: コンクリート擁壁にゴムシートを展張する固定具として
株式会社オーレックス

コの字型鋼材で、ゴムシートを確実に固定できるものを探してコレにたどり着いたが、1500長のものがあまり無かったのでこれをチョイス。切断して使用する。
シート抑えとしては、上下どの向きが適切かは検討中。
全面亜鉛メッキなので対候性は良いと判断。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする