KS親綱支柱
高所作業中の墜落災害を防止する親綱支柱
つかみ部は皿バネ付のボルト2本により鉄骨をがっちりつかんで離しません。
支柱全体で荷重を受け止めるような、強度バランスで設計されています。
ロープ掛けは独自のループ形状をしており、落下時に衝撃力を吸収する構造となっています。
新認定基準100kgに対応。
仕上溶融亜鉛めっき
内容量1個
注意
※ボルトはトルク50~60N・mで締め付けてください。※締付確認を必ずしっかり行ってください。
※支柱の直交方向へは親綱を取付けできません。
※親綱は認定品のΦ16合成繊維ロープ製を使用してください。
※1スパン1人での使用としてください。
※変形・曲がり等、異常のあるものは交換してください。