コクヨ
データ表紙 T型 クラフトボール
連続伝票用紙のとじ込み表紙
つづりひもは別売です。
グリーン購入法
適合
サイズ
伝票用
寸法T(mm)
11
寸法Y(mm)
15
外寸横幅(mm)
392
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/表紙:クラフトボール(古紙パルプ配合率70%)、表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合)
外形寸法縦(mm)
302
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164865
EK-51E
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください