曜日別特売

サイドスローポケットファイルα<ノビータα>A4

サイドスローポケットファイルα<ノビータα>A4 - コクヨ
(1件のレビュー)

表紙がソフトで薄型のサイドスローポケットファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。

中芯 透明材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4高さ(mm)307枚数5外幅寸法(mm)239背幅(mm)3ポケット数10紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171427ラ-NF600T
340
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリヤーブック<ノビータα(アルファ)> 商品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27171427
2023-10-10
用途: 不動産物件の資料ファイル
マーケ×TECHサービス業

普段はポケットが12個ある縦型のノビータαを使っていますが、今回は不動産物件のファイル用にサイドスローポケットを購入しました。度々引き出す資料ではないので、横から資料を入れることで充分だろうと思いましたが、想定通り‥。ファイルも透明にしたので、不動産物件名も分かって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする