曜日別特売

ポケットブック<ノビータ>A4S

ポケットブック<ノビータ>A4S - コクヨポケットブック<ノビータ>A4S - コクヨポケットブック<ノビータ>A4S - コクヨ

クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです
書類を大量に入れるのに便利な8+2ポケットタイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット2つと20枚収容できる中ポケットが8つついています
中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付
収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計
書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。

サイズA4-S仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PP高さ(mm)309外幅寸法(mm)245背幅(mm)8~20ポケット数表紙ポケット2 中ポケット8紙質表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27171682ラ-N210B透明青
530
469
516(税込)
当日出荷
27171716ラ-N210R透明赤
530
469
516(税込)
当日出荷
27171725ラ-N210T透明
530
449
494(税込)
当日出荷
27171707ラ-N210P透明ピンク
530
取扱い終了
代替品有
27171698ラ-N210LG透明黄緑
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27171707ラ-N210P11048987-ラ-N210P ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P コクヨ 11048987ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210Pコクヨ1冊
352
税込387
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする