コクヨ
アタッシュケース(軽量タイプ)
メーカー比30%軽量化。
本体生地に軽量合成皮革、芯材に軽量発泡樹脂を使用。
本体内部にはA4書類を縦に2列収容できます。
ダイヤル錠になっているため施錠が簡単です。
特性
ダイヤル錠付
材質
合成皮革
サイズ
B4
質量(g)
約1410
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×105×340
内寸(幅W×高さH)(mm)
430×315
内容量
1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には個体差が出る場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27184553
カハ-B4B22D
¥
40,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください