曜日別特売

直線定規<まなびすと>

直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ直線定規<まなびすと> - コクヨ
(2件のレビュー)

2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法(cm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27191754GY-GBA111P2目盛りサイズ/30310×35
265
259
285(税込)
当日出荷
27191763GY-GBA111B2目盛りサイズ/30310×35
265
259
285(税込)
当日出荷
27191772GY-GBA110P1目盛りサイズ/15160×30
140
129
142(税込)
当日出荷
27191788GY-GBA110B1目盛りサイズ/15160×30
140
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27191754
2021-01-12
用途: 事務作業

以前から使用していて、見やすくとても使いやすいです。

対象商品 : 27191788
2018-04-11
用途: 作業用、事務作業
建設業・工事業

軽量で使いやすくカッターナイフと併用しても切やすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする