HEPTAGON CALIBER 24 Nut(単品)
盗難防止効果の7角形ナット
ブルーの鮮やかなチタンコーティング加工!!
超鋼材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度!!
表面硬度に優れたスチールナット最高の表面処理「チタンコーティング」。従来レインボー色(ネオクロ)以外の単色酸化皮膜が不可能でしたが、イオンプレーティング装置の高精度化により可能となった「ブルー色」。そのメタリックブルーの輝きを生かす形状として7角形ロング袋ナット形状を選択。レーシングホイールのドレスアップ性を追求したナット(ヘプタゴン・キャリバー24)です。
色IP Blue
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個