曜日別特売

LEGGDURA RACING NUMBER PLATE LOCK BOLT(アルミキャップ)

LEGGDURA RACING NUMBER PLATE LOCK BOLT(アルミキャップ) - KYO-EI
(2件のレビュー)

商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。

全長(mm)
9
外径(Φmm)
19
首下長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません。アルミキャップのみの商品となります。※R LEGGDURA RACINGロゴ 銘板は含まれておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27017183SKPCRRed
¥310
取扱い終了
27017192SKPCUBlue
¥310
取扱い終了
27017208SKPCAGold
¥310
取扱い終了
27017217SKPCKBlack
¥310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27017183
2018-03-26
用途: ナンバーボルトのカバー
製造業

商品の説明や写真を見ると本体ボルトも付いて来るように思いましたが
アルミキャップのみです なので説明にある全長が違います商品の全長は9mmです 首下長はボルトがないので関係ありません ロゴも付いていませんLEGGDURA RACING NUMBER PLATE LOCK BOLTのスペアパーツです

対象商品 : 27017208
2018-03-26
用途: 盗難防止に

商品あっせん画面と内容を見るとかなり安いですがボルトやロゴがセットになっているものだと思い注文しましたが実際キャップのみロゴも入っていませんでした、アルミキャップとカッコ書きはありましたが(この商品はボルトセットではありません)などの記載がほしかったです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけしまして大変申し訳ございませんでした。商品情報を修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする