カー用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 27017183
2018-03-26
用途: ナンバーボルトのカバー
製造業
商品の説明や写真を見ると本体ボルトも付いて来るように思いましたが
アルミキャップのみです なので説明にある全長が違います商品の全長は9mmです 首下長はボルトがないので関係ありません ロゴも付いていませんLEGGDURA RACING NUMBER PLATE LOCK BOLTのスペアパーツです
対象商品 : 27017208
2018-03-26
用途: 盗難防止に
商品あっせん画面と内容を見るとかなり安いですがボルトやロゴがセットになっているものだと思い注文しましたが実際キャップのみロゴも入っていませんでした、アルミキャップとカッコ書きはありましたが(この商品はボルトセットではありません)などの記載がほしかったです。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑おかけしまして大変申し訳ございませんでした。商品情報を修正させていただきます。




![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)






![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)



