Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 4pcs

Ti64 ELEMENTEK ( Titanium Bolt ) 4pcs KYO-EI

クロモリ鋼と同等以上の強度!
超軽量(1個「M14×P1.25首下28mm」あたりの重量63g)!
錆に強く耐食性抜群! 最高の材料「チタン合金(Ti6AL4V)鍛造」を使用したホイールボルトです。

内容量1箱(4個)
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27021356 TI3028 68 チタン 60° M14×P1.5 28
10,400
 
 
取扱い終了
27021365 TI3035 75 チタン 60° M14×P1.5 35
10,400
 
 
取扱い終了
27021374 TI3040 80 チタン 60° M14×P1.5 40
10,400
 
 
取扱い終了
27021383 TI3045 85 チタン 60° M14×P1.5 45
10,400
 
 
取扱い終了
27021392 TI3528 68 チタン 60° M14×P1.25 28
10,400
 
 
取扱い終了
27021408 TI3535 75 チタン 60° M14×P1.25 35
10,400
 
 
取扱い終了
27021417 TI3540 80 チタン 60° M14×P1.25 40
10,400
 
 
取扱い終了
27021426 TI3545 85 チタン 60° M14×P1.25 45
10,400
 
 
取扱い終了
27021435 TI8028 68 チタン 14R M14×P1.5 28
10,400
 
 
取扱い終了
27021444 TI8035 75 チタン 14R M14×P1.5 35
10,400
 
 
取扱い終了
27021453 TI8040 80 チタン 14R M14×P1.5 40
10,400
 
 
取扱い終了
27021462 TI8045 85 チタン 14R M14×P1.5 45
10,400
 
 
取扱い終了
27021478 TI3028U 68 ブルー 60° M14×P1.5 28
11,200
 
 
取扱い終了
27021487 TI3035U 75 ブルー 60° M14×P1.5 35
11,200
 
 
取扱い終了
27021496 TI3040U 80 ブルー 60° M14×P1.5 40
11,200
 
 
取扱い終了
27021505 TI3045U 85 ブルー 60° M14×P1.5 45
11,200
 
 
取扱い終了
27021514 TI3528U 68 ブルー 60° M14×P1.25 28
11,200
 
 
取扱い終了
27021523 TI3535U 75 ブルー 60° M14×P1.25 35
11,200
 
 
取扱い終了
27021532 TI3540U 80 ブルー 60° M14×P1.25 40
11,200
 
 
取扱い終了
27021548 TI3545U 85 ブルー 60° M14×P1.25 45
11,200
 
 
取扱い終了
27021557 TI8028U 68 ブルー 14R M14×P1.5 28
11,200
 
 
取扱い終了
27021566 TI8035U 75 ブルー 14R M14×P1.5 35
11,200
 
 
取扱い終了
27021575 TI8040U 80 ブルー 14R M14×P1.5 40
11,200
 
 
取扱い終了
27021584 TI8045U 85 ブルー 14R M14×P1.5 45
11,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする