日本緑十字社
グリッパー
グリップをにぎるとアームが閉まる。空き缶やゴミ拾いに最適です。
アームは、90度きざみに360度回転。先端には磁石が付いており、軽い鉄ならくっつけて拾えます。
仕様
アーム部360度回転・磁石×1ヶ所付
材質
アルミ・PP・磁石
寸法(mm)
(全長)800
質量(g)
120
日本緑十字社品番
146108
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27099765
UP-4350
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません