ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP
消費電力(W)
5
仕様
調光不可
電源(V)
100
口金
E11
全光束(Lm)
450
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
ランプ径
50/長さ(mm)64
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30817142
RAD-671M
電球色タイプ(中角)
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
30817158
RAD-671W
電球色タイプ(広角)
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください