ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
Ritter(リッター)
Ritter(リッター)の 厨房用品
Ritter(リッター)の 厨房機器・設備・調理機械
Ritter(リッター)の 下調理機器類
リッター電動スライサー コンチュラ3
リッター電動スライサー コンチュラ3
注文コード
29935456
用途
パン、ハム、チーズ、野菜
質量(kg)
4.4
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
刃径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×390×245
最大切断寸法(mm)
190×130
定格時間(分)
5
調節範囲(mm)
(厚さ)1~23
TKG品番
8-0646-0901
TKG品番(2017)
6-0602-0901
トレー寸法(mm)
182×217×H32
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29935456
-
¥
39,000
¥
38,900
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
欠品中
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
フードスライサー
千葉工業所
税込
¥
98,890
¥
89,900
(1)
バスケットへ
自動式パンスライサー アルファ
ハクラ精機
税込
¥
284,900
¥
259,000
バスケットへ
WM 手動ユニバーサルスライサー (折りたたみ式)
WESTMARK
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
バスケットへ
リッター電動スライサー イカロ7
Ritter(リッター)
税込
¥
53,790
¥
48,900
バスケットへ
リッタースライサー ソリダ4
千葉工業所
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
パンスライサー AT700Z
ALFATRONIX
税込
¥
173,800
¥
158,000
バスケットへ
電動 ベジスライサー
千葉工業所
税込
¥
63,690
¥
57,900
(1)
バスケットへ
電動スライサー
平野製作所
税込
¥
70,290
¥
63,900
バスケットへ
ハムスライサー AGS-300S
田崎製作所
税込
¥
394,900
¥
359,000
バスケットへ
ハムスライサー
中部コーポレーション
税込
¥
130,900
~
¥
119,000
~
小型万能スライサー
カジワラキッチンサプライ
税込
¥
83,490
¥
75,900
バスケットへ
マルチ千切り
ドリマックス
税込
¥
141,900
¥
129,000
バスケットへ
マルチスライサー
ドリマックス
税込
¥
109,890
¥
99,900
バスケットへ
ミニスライサー
中部コーポレーション
税込
¥
130,900
¥
119,000
手動18-8Vスライサー
ドリマックス
税込
¥
40,590
¥
36,900
バスケットへ
デリパン 食パンスライサーガイド
パール金属
税込
¥
879
¥
799
(1)
バスケットへ
食パンカットガイド SCGW3
スケーター
税込
¥
1,749
¥
1,590
(3)
バスケットへ
手動スライサー スライス・ママD
ドリマックス
税込
¥
17,490
¥
15,900
バスケットへ
手動ハイ - スライス
千葉工業所
税込
¥
20,790
¥
18,900
(1)
バスケットへ
パンハウス(スライサー付き)
川崎合成樹脂
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
厨房機器・設備・調理機械
下調理機器類
切さい機
スライサー/チョッパー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「切さい機」にはこんなカテゴリがあります
フードプロセッサー本体
フードカッター(みじん切り機)
その他切さい機
野菜切さい機
ブレード・カバー関連用品
スライサー/チョッパー
シェアする