リッター電動スライサー イカロ7

リッター電動スライサー イカロ7 Ritter(リッター)

使わない時は折りたたんで収納できます。

用途パン、ハム、チーズ、野菜 質量(kg)3.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)60 刃径(Φmm)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×340×200 最大切断寸法(mm)190×130 定格時間(分)5 調節範囲(mm)(厚さ)1~14 TKG品番9-0681-0501 TKG品番(2017)6-0602-1001 トレー寸法(mm)165×260×H11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29935465 -
62,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする