スマートシャインヘッドライトコート
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- 車のヘッドライト用
年式が経ってきてヘッドライトの黄ばみが気になり使用してみました。2液を混ぜる為、多少面倒な所が有りますが、使用した感じはいい感じになりました。後は耐久性がどの位有るのか?
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- 劣化した樹脂ヘッドランプに
平成19年式のベンツのヘッドランプに黄ばみが出てきたのでタートルワックス の同様商品を使いましたが仕上がりがいまいちで、評価の高いこちらの商品を再度試しました。価格はリーズナブルでも、施工も簡単で仕上がりも抜群でした。味を占めてリピートして、平成14年式のサンバーにも使用、こちらも満足な仕上がりです。更にリピート購入して、次回は平成25年式のホンダ車に使用予定です。
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- レンズ磨き
ヘッドライトのレンズの黄ばみ取りで購入しました。初めて研磨するタイプを購入しましたが、以前使っていたコンパウンド系よりは良く取れました。少々黄ばみが酷い所は黄ばみが残ってますが研磨を重ねると取れるかもしれませんが様子見です。耐久性も様子見です。
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- 黄ばんだライトの復活に
18年乗ったサンバーのヘッドライトとフォグライトの研磨とコーティングに使いました。何年か前に2液のウレタン塗装したのですが、それも黄ばんでしまったので400番のサンドペーパーでざっくり落としたあとに付属のサンドペーパーで研磨、最後に説明書通りコーティング液を2度塗布しました。(←他の方のレビューで3度塗りするとかえって結果が悪いとの感想を複数見たので、コーティング液は余ったけど説明書通りに)透明感が戻って、新品同様とまではいきませんが、ぐっときれいになりました。光源の透過性も上がりそうです。あとはどの程度の期間、透明感が維持できるのか、経過を見てみたいと思います。
- 用途:
- ヘッドライト黄ばみ落とし&コーティング
市販品ではありますが、少々安かったのでモノタロウさんから購入。
15年前の古い車なのでレンズは期待通り黄ばみが気になるレベルでした。ピカール等で研いては居ましたが、サンドペーパーで研磨する勇気がありませんでした。しかしこちらの商品は簡単に作業出来ました。不慣れな私でも結構 綺麗に出来たと思います。ただ、コーティング液を塗る際は手袋する事をオススメします。いくら手を洗ってもメタメタが取れません。
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- 車検前のセルフメンテに
2011年製の軽自動車ですが、2年前はヘッドライトの曇りで車検が通らず、3000円のコートなしクリーニングを施工されました。
今回はこの商品で事前に自分でやってみました。
初心者には複数の耐水ペーパーやスポンジの裏表さえ分かりづらく、一度間違えてしまいましたが、経験してやっと学習できました。
結果、手の届く範囲は充分に綺麗になり、今年の車検に合格できました。
- 対象商品:
- 29869778
- 用途:
- ヘッドライトコート
今回施行した車は、古くキズも結構有ったので、なかなか良い仕上がりにはなりませんでした。粗目のペーパーから始めた方が良かったように思います。
透明感は、まあまあ良い感じです。