曜日別特売
モノタロウ

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 - モノタロウ
(213件のレビュー)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。

用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。最高使用圧力(MPa)1.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10.7材質PVC使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性内容量1巻
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313298476.5×10×1010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
313298566.5×10×2020
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ホースの絡まりが気にならない!
屈曲性に優れていて、多少強く曲げてもホースにクセがつきません。カプラー付近のホースはらせん状に保護材が巻かれているため、ホースの根元も屈曲に負けません。

屈曲性に優れていて、多少強く曲げてもホースにクセがつきません。
カプラー付近のホースはらせん状に保護材が巻かれているため、ホースの根元も屈曲に負けません。
長さは10mと20mの2種類があり、イメージ画像は10mタイプです。

商品説明動画

モノタロウ ソフトエアホース ワンタッチカプラー付 商品紹介
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:213
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31329847
2026-03-03
用途: タイヤの組替えなど
卸売・小売業

ソフトタイプはいいですね、通常のビニールタイプだと寒い冬などは硬くてしなってくれません。

2026-02-02
用途: 延長に

何の不満もなく 絡むことなく使用できました 不安といえば常に使うものでないので使わなうちに劣化して使えなくなることです

2025-11-05
用途: スパイラルエアホース(コイルホース)から変更
サービス業

スパイラルエアホース(コイルホース)をこれまで利用していましたが、長さのわりに使いづらいと感じたためこちらの商品を購入しました。
ホースも柔らかく取り回しがかなり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 31329847
2026-01-11
用途: 自動車整備
サービス業

柔らかくて使い勝手が良いです。
固いタイプを買おうと思ってましたが、柔らかいホースで正解でした。

2026-03-03
用途: パソコン、換気扇フィルター、髭剃りの清掃
強右衛門商店卸売・小売業

購入して5年(3カ月に1回使用)で凸の部分(プラグ)からのエアー漏れが発生。毎回抜き差しをして使用しているので、抜き差しの回数は20回くらいです。
コンプレッサーも15年ぐらい使用しているので、コンプレッサー側のカプラーから エアーが漏れを疑い、カプラーのオーリングΦ10.7/1.5mmとΦ12.0/1.5mmを2つ交換しましたが、エアー漏れは直りませんでした。
そこで友人が同じコンプレッサーを持っているので、このエアホースを付けてみたら同じようにエア漏れをしました。
原因はプラグと判明し、20回の抜き差しをしたぐらいで不具合が起きました。差しっぱなしにされる方だと問題がないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31329847
2025-12-13
用途: エアーツールに接続
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラーが半年くらいでダメになる。
柔軟性もそこまで。
金額相応、結果として高上がり。

1が参考にしています
2025-07-21
用途: タイヤ空気入れ他
製造業

ソフトタイプは初めてです。想像した以上に柔らかく驚きました。とても使いやすいです。

1が参考にしています
2025-08-24
用途: 大物塗装作業の際のエアホースとして

とても柔らかく、取り回しが良く、良いです。
最初使い始めは、ちょっと巻き癖がついています。
長く使った際の強度や、耐溶剤性まだわかりませんが、少し使ったかんじでは普通のウレタンホースより、軽くて楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ストップバルブ付きですか。
回答:
ストップバルブは付いておりません。
2021-12-14
質問:
「最高使用圧力(MPa) 1.5と常用圧力(MPa) 0.8」と記載がありますが、ホース内に常に1.4MPaの圧力が流れる状態において、この商品は使用出来ますか。
回答:
こちらの商品は、「常用圧力(MPa):0.8」ですので、使用圧力が常に1.4MPaになりますとご使用頂けません。

2021-12-14
質問:
この商品のカプラーが壊れたので交換したいが、該当する商品を教えて下さい。
回答:
プラグ側は下記商品が適合します。

モノタロウ プラグカプラー (オネジ取付用)
注文コード 09926244 品番 PF20-Steel
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0992/6244/ 、

ソケット側は下記商品が適合します。

モノタロウ ソケットカプラー (オネジ取付用)
注文コード 09926156 品番 SF20-Steel
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0992/6156/
3が参考にしています
2021-12-14

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする