JAPANUNIX JAPANUNIXの はんだ関連・静電気対策用品 JAPANUNIXの はんだ用品 JAPANUNIXの はんだごて 小型窒素ガス発生装置 小型窒素ガス発生装置 注文コード メンテナンスフリーの小型窒素ガス発生装置 用途はんだごてUNICON-107Fとの組み合わせに最適です。 仕様(窒素ガス発生量)1.0L/min 質量(kg)約2.5 電源不要 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84×460 ガス圧力(MPa)0.4~0.7ドライエアー 純度(%)最大99.9(窒素ガス) 内容量1式 注意 ※メーカー購入品の該非判定書発行については、こちらをご参照ください。 (メーカー以外で購入された商品については、各販売店にお問合せください) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UNX-100SS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30781932 UNX-100SS ¥160,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクロホットエアー 白光 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ カラーバンド オレンジ 白光 税込¥307 ¥279 バスケットへ こて台 白光 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ マイクロホットエアーこて部 FR-8501 白光 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ USBケーブル 白光 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ トルクリアクションアーム テレスコープタイプ 日東工器 税込¥85,778 ¥77,980 バスケットへ 電圧コントローラー エスコ 税込¥7,480 ¥6,800 バスケットへ トルクリアクションアーム スライドタイプ 日東工器 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ フィルター 白光 税込¥989 ¥899 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310/S ECHO(エコー) 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 36Vバッテリー動噴 BSH310 ECHO(エコー) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ツールボックス 白光 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ リワークステーション 白光 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ フィルターケースカバー クリップ付き 白光 税込¥989 ¥899 バスケットへ はんだごてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 税込¥52,778 ¥47,980 ジェットブロアー2N エツミ 税込¥769 ¥699 ツールクリッパー TX-302 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ノズル 白光 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品はんだ用品はんだごてはんだごて部品はんだごて関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります はんだごて替コテ先 はんだごて替ヒーター 保護パイプ 補充用ガス はんだごて関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品