エンペックス気象計
エクシード温・湿度計
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)
約200(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20~40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約140×29
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×29×140
設置方法
壁掛け
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094776
TM-2301
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
30094785
TM-2302
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください