高品質UD温・湿度計

高品質UD温・湿度計 - エンペックス気象計高品質UD温・湿度計 - エンペックス気象計
(1件のレビュー)

人に優しく、安心して使える商品を。
エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。
信頼の高精度。
安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。

設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094882EX-2831約110(箱含む)約120×112×40
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
30094898EX-2841約200(箱含む)約132×121×50
3,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094882
2017-07-05
用途: 実験室の湿度の管理
教育・研究機関

アナログ式とデジタル式で迷いましたが、使ってみるとアナログ式も悪くないです。定性的に「乾燥気味」「普通」「湿気多め」程度に把握できれば良い人には必要十分、デジタル式より使いやすいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする