エンペックス気象計
生活管理温・湿度計 TG
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)
約120(箱含む)
本体寸法(mm)
約295×77×18
機能
温度計・湿度計
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
温度表示方式
棒状目盛・アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095135
TG-2451
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
30095144
TG-2456
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください