Panaracer(パナレーサー)
パセンティPARI-MOTO(パリモト)
アラミドビードを採用した27.5インチMTB用の軽量オンロードタイヤ。ZSGコンパウンドの採用で優れたグリップ力を発揮。
ETRTO規格
38-584
幅(mm)
38
寸法(mm)
27.5×1.50
色
黒/黒
質量(g)
300
ビード径
584
推奨内圧(kPa)
380-515
内容量
1本
注意
※チューブは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30425352
F65038BBLX-PM
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550