QPスクリーン印刷セット
どなたでも簡単にスクリーン印刷ができる、QPスクリーンやQPフレームなどをセットにした商品です。
スクリーンのメッシュは#225で、フレームは丈夫なアルミ製ですので、基板の試作・小規模量産向けの使用に最適です。
種類その他
セット内容QPフレーム(SR-252)、QPスキージ(SR-253)、QPスクリーン(SR-260)×5枚
使用方法【(1)スクリーンの作成】予め用意したフィルムをQPスクリーンに重ね、クランプで固定します。紫外線露光機で露光します(露光時間は30秒前後)。水道水を静かに流しながら水洗い現像します。(1分~2分程度で完了です。)よく乾燥させます。【(2)フレームへの取り付け】QPフレームの4辺に両面テープを貼ります。工程1で作成したスクリーンを貼り付けます。【(3)印刷機SR-251を使用する場合】SR-251のフレームホルダにスクリーンを貼ったフレームを取り付けます。【(4)印刷】スクリーン上にインクを出します。QPスキージでスキージングします。
外形寸法(mm)(フレーム)200×260、(スキージ)160×95×12、(ブレード)154×7、(スクリーン)300×220
硬度(スキージ)70
メッシュ#225
材質(スクリーン)テトロン
適合寸法(mm)(印刷可能基板)150×200
内容量1個
注意
※インクは同梱されておりません。印刷の内容に応じてご用意下さい。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31