GIVI GRT701防水バッグパック
人間工学に基づいたショルダーストラップと、通気性を高めたメッシュ仕様パッド付きの防水コンパクトバックパック。TPUダブルコーティングを施した840Dナイロンを高周波で、継ぎ目なく接着した素材と「ロールトップ」式開閉口の組み合わせで、防塵・防水性能IP65を達成。夜間走行で安心の反射リフレクター付き。
容量(L)25
底寸法(mm)(縦)220×(横)230×(高さ)440
内容量1個
人間工学に基づいたショルダーストラップと、通気性を高めたメッシュ仕様パッド付きの防水コンパクトバックパック。TPUダブルコーティングを施した840Dナイロンを高周波で、継ぎ目なく接着した素材と「ロールトップ」式開閉口の組み合わせで、防塵・防水性能IP65を達成。夜間走行で安心の反射リフレクター付き。