松吉医科器械
エアウェイ
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプ。
未滅菌(EOG滅菌可)。
材質
ポリエチレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069AC0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30841168
ME6507
大
20×90
24-3812-00
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
30841177
ME6508
中
17×80
24-3812-01
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
30841186
ME6509
小
15×70
24-3812-02
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください