CAPTAIN STAG CAPTAIN STAGの 作業工具 CAPTAIN STAGの 土木建築関連 CAPTAIN STAGの ショベル 雪ハネ PE スチールパイプ 雪ハネ PE スチールパイプ 注文コード (1件のレビュー) 全長(mm)1650 材質皿部:ポリエチレン、柄:鉄(PVCコーティング) 質量(g)約960 寸法(mm)(約)幅425x全長1650 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UX-663 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 30996236 UX-663 ¥1,700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ スノープッシャー 八ツ矢工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 先丸鏝 カネシカ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 軽量パイプ柄ショベル TRUSCO 税込¥2,682~ ¥2,438~ 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ハンドプレス マーベル 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ エーベル ショベル 浅香工業 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ラジオペンチ皮剥穴付 TASCO(タスコ) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 面引鏝 カネシカ 税込¥2,528 ¥2,298 しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥978~ ¥889~ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連ショベル除雪ショベル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 30996236 2017-02-26 用途: 積雪時に使用 軽くて作業しやすが、ちゃちな感じでしたが、耐久性が心配 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ショベル」にはこんなカテゴリがあります 木柄 パイプ柄 ホームショベル 携帯ショベル 除雪ショベル その他ショベル 防爆スコップ シェアする マイページ 最近見た商品