UX-663 雪ハネ PE スチールパイプ CAPTAIN STAG 30996236

雪ハネ PE スチールパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30996236 品番UX-663
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,700
全長(mm)1650 材質皿部:ポリエチレン、柄:鉄(PVCコーティング) 質量(g)約960 寸法(mm)(約)幅425x全長1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30996236
2017-02-26
用途:
積雪時に使用

軽くて作業しやすが、ちゃちな感じでしたが、耐久性が心配

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする