曜日別特売
(12件のレビュー)

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。

用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。穴径(Φmm)15主要切断材料ステンレス粒度80硬度P砥粒AZシリーズ金の卵厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087324105x0.8x151箱(10枚)105150.88014400
4,040
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69302652105x0.8x151枚105150.88014400
404
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087324
2025-05-28
用途: 3.2tまでの各種鉄材

今まで使ってきたこの価格帯の商品の中で、切れ味と刃持ちが最も良かった。結果、火花の出も少ない。またリピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 69302652
2023-01-31
用途: 評判通り

良く切れるし、刃持ちも悪くないです。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 31087324
2022-06-11
用途: 釘切り
有限会黒崎建築

とても良く切れて良く使ってあます、食い込みが良いです

対象商品 : 31087324
2022-11-20
用途: 切断
有限会社島本建築

軽く切れますけどこねるとすぐに割れます、真っすぐに切るのが難しい人は
何かに固定して使った方がよですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 31087324
2022-11-17
用途: 切断
有限会社島本建築

軽く切れますけどこねるとすぐに割れます、真っすぐに切るのが難しい人は
何かに固定して使った方がよですよ。

対象商品 : 69302652
2018-11-09
用途: アルミ棒の切断作業
建設業・工事業

切れ味が良く、バリも少なく、気に入っています。鉄筋棒の切断もストレスなく切断できます。

対象商品 : 31087324
2018-09-21
用途: 自動車板金作業灯
自動車・二輪車・自転車関連業

少々値段が高く減りも早いですが、切れが良く薄くて抵抗が少ないので、正確な切断が楽に出来て助かります。

対象商品 : 31087324
2023-01-19
用途: 金属の切断に!
サービス業

1パック(10枚入り)を注文致しましたが、3枚しか入っていなかった事にビックリ! 1週間後ぐらいに、不足分が来ました・・。特に急いでいなかったので問題は無かったですが・・。(笑い)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする