DJ(ドライブジョイ)
業務用タイヤコート(シリコン配合)
タイヤウォールのヒビ割れを防止、光沢を長期間持続するコート剤です。(油性タイプ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用可能回数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31089248
V9350-0311
1本(500mL)
約20台
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31089257
V9350-0310
1本(4L)
約160台
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください