DJ(ドライブジョイ)
ビニールレザー用ワックス
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
使用可能回数
約7台
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31089573
V9350-0409
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください