サンデーペイント
亜鉛めっき面補修用スプレー 28
鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
用途
アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。
色
ライトグレー
特性
さび止め
主な用途
鉄、亜鉛メッキ
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
油性 or 水性
油性
上塗塗装可能時間
1時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約0.7~0.9
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
約30分(20℃)
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31203795
2001UW
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください