曜日別特売

シンプリーズ クリアーファイル(透明)

シンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明) - キングジム
(6件のレビュー)
サイズA4タテ材質PP幅(mm)231高さ(mm)307内容量1冊
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
背幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31301524184TSPHアオ101064-8827-45
230
209
230(税込)
当日出荷
31301558184TSPHトウ10透明1064-8827-48
230
209
230(税込)
当日出荷
31301576184TSPアオ201264-8827-55
350
329
362(税込)
当日出荷
31301585184TSPオレ20オレンジ1264-8827-56
350
329
362(税込)
当日出荷
31301594184TSPキミ20黄緑1264-8827-57
350
329
362(税込)
当日出荷
31301603184TSPトウ20透明1264-8827-58
350
329
362(税込)
当日出荷
31301612184TSPヒン20ピンク1264-8827-59
350
329
362(税込)
当日出荷
31301628184TSPWアオ402264-8827-50
530
469
516(税込)
当日出荷
31301637184TSPWオレ40オレンジ2264-8827-51
530
469
516(税込)
当日出荷
31301646184TSPWキミ40黄緑2264-8827-52
530
469
516(税込)
当日出荷
31301655184TSPWトウ40透明2264-8827-53
530
469
516(税込)
当日出荷
31301664184TSPWヒン40ピンク2264-8827-54
530
469
516(税込)
当日出荷
31301673184-3TSPアオ603264-8827-42
860
738
812(税込)
当日出荷
31301682184-3TSPトウ60透明3264-8827-43
860
738
812(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
31301533184TSPHオレ10オレンジ1064-8827-46
200
取扱い終了
代替品有
31301542184TSPHキミ10黄緑1064-8827-47
230
取扱い終了
代替品有
31301567184TSPHヒン10ピンク1064-8827-49
200
取扱い終了
代替品有
31301698184-3TSPヒン60ピンク3264-8827-44
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31301533184TSPHオレ31301524184TSPHアオ184TSPHオレ シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジム 31301524シンプリーズ クリアーファイル(透明)キングジム1冊
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31301542184TSPHキミ35115577186TSPH184TSPHキミ シンプリーズクリアーファイル(透明) キングジム 35115577シンプリーズクリアーファイル(透明)キングジム1冊
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31301567184TSPHヒン31301524184TSPHアオ184TSPHヒン シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジム 31301524シンプリーズ クリアーファイル(透明)キングジム1冊
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31301628
2026-02-20
用途: 書類の保管に
農・林・水産業

保証書等の保管書類を分類・整理して保管するのに使用。
表紙、ポケット共に厚めの素材を使っており書棚に入れた時に型崩れしない。

2024-12-07
用途: 資料整理
ADS

よく使用する資料をファイリングしています。ポケット数、カラーのバリエーションがあるので、ほしい情報が探しやすいと思います。

対象商品 : 31301524
2023-08-08
用途: 長期修繕計画資料配布用として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長期修繕計画資料配布用として使用してます。
ファイルは内外とも、とても良い仕様で長期間使用できるものです。
定期的に新しい情報を配布し、差替えなどの際にも使いやすい
ファイルでよかったです。
追加する際も同じ仕様のものが手に入ることを望みます。
よろしくお願いいたします。

2025-03-10
用途: 資料のまとめ
株式会社やまうちサービス業

資料等を入れてお客様にお渡しするんですが毎回一冊以上のファイル部分汚れがありふかなくてはならないのが残念

対象商品 : 31301603
2022-08-05
用途: 資料整理
株式会社 松宮物産建設業・工事業

硬くて丈夫です。
資料を整理しておくのに使用しています。ラベルを貼ってより見やすくしています。
なので捜しやすいです。

対象商品 : 31301655
2022-03-07
用途: 資料の整理
ワイズサポートYOSHII

背書きができればいいと思う。表紙裏にポケットがあれば便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする