のぞき見されにくいホルダー
自分からは見えて、周りからは見えにくい!人の多い場所や電車の中での閲覧に!厚くて丈夫だから長持ち!
- トラスコ品番
- 828-5294
- 幅(mm)
- 1
- 色
- グレー
- サイズ
- A4タテ
- 高さ(mm)
- 310
- 質量(g)
- 38
- 奥行(mm)
- 230
- 内容量
- 1枚
ファイリング の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















