ジェネシス

ジェネシス ペンギンワックス

パーフェクトドライシステムにおいて床材との密着を 強化し、基礎塗膜を形成するベースコートです。
素早く基礎となるフィルムを構築し床材を守ります。

用途パーフェクトドライ用ベースコート。 pH8.1 成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.05 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)5.9 標準塗り面積(1回塗り)(m2)900~1200 内容量1個(18L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31331308 7003
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする