リアディレイラー(直付け)
ブラケット直付
仕様リヤ対応スピード:6、最大フロントギア歯数差:13T、トータルキャパシティ:28T、対応トップスプロケット(最少):14T、対応ロースプロケット(最少/最大):28/28T
色シルバー
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31332193
2016-11-08
- 用途:
- 自転車の組み立てに
自動車・二輪車・自転車関連業
クロスバイクの修復・リメイクの為に使用。
品質やアクションに関しては言わずもがなですが、ものの数百円で購入できることもあり、モノタロウでの購入に至りました。
梱包、お値段共に超大満足の一品でした。