リアディレイラー(ブラケット逆爪)
ブラケット逆爪
仕様リヤ対応スピード:6、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ:34T、対応トップスプロケット(最少):14T、対応ロースプロケット(最少/最大):28/28T
色シルバー
内容量1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31332218
2022-06-09
- 用途:
- 自転車部品の交換
本体との取り付けが合わないため苦労しました。歯車の枚数と動きが合わないようで、歯車が2枚ほど余ります、素人なので専門用語が分かりません。発注の際もう少し分かりやすくして欲しい。普段遣いに問題ないので、たすかってます。
- 対象商品:
- 31332218
2020-08-30
- 用途:
- 曲がってしまった部品の交換に
自転車を倒してしまった後、変速が不調に。確認してみるとディレイラーが曲がってしまっていたので、交換用に購入。
問題なく使用できています。
購入時は、もともとついているディレイラーの正爪、逆爪の確認を。
1人が参考にしています