C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

C3 CHAIN LUBE OFF ROAD - MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROAD - MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROAD - MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROAD - MOTUL
(13件のレビュー)

オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。
低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。
Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
セット商品は個人宅には配送できません。
また、会社名と【看板】などの目印になるものが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31378777164052211本(400mL)水溶性
2,886
2,798
3,078(税込)
当日出荷
31378786164065211本(150mL)水溶性
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
43617508164052211箱(400mL×12本)非水溶性
34,632
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43617517164065211箱(150mL×12本)非水溶性
14,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378777
2023-11-26
用途: オフロードバイクに使用

このオイルはチェーンがコーティングされ砂が付かないところがよい。

対象商品 : 31378777
2022-11-11
用途: バイクチェーンメンテナンス

チェーンルブ探しの終着駅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 31378777
2022-01-29
用途: オフロードバイクのチェーンの給油
株式会社E&CO.サービス業

オフロードバイクのチェーンルーブの定番ですね。
専門店はみんなこれだと思います。

対象商品 : 31378777
2021-04-12
用途: オフロード、モトクロス
運輸・通信業

べたつかないので泥かみが少なくチェーンのメンテナンスが楽になりました。もっと早く知りたかった。

対象商品 : 31378777
2020-11-19
用途: ドライブチェーンのメンテナンス時

いつもお世話になっているチェーンルブです。サラサラしているので汚れ(泥、小砂利など)が付きにくく洗浄時も直ぐに落とせます。吹きかけても案外垂れにくいです。オフ車にピッタリ!

対象商品 : 31378777
2021-02-16
用途: オフロードバイク用
製造業

べたつきが少なく、手入れが楽になります。匂いが少し気になります。値段がもう少し安ければ有難いです。とりあえずリピしたいと思います。

対象商品 : 31378786
2020-04-09
用途: オフロードバイク
製造業

ベタつきもなく今まで使ったチェーンスプレーで1番使いやすいです!

対象商品 : 31378777
2020-02-14
用途: バイクのチェーン注油
製造業

いろいろなチェーンルブを使い、これにたどり着きました。いいです。品質的にも必要十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする