引違戸 取替錠
内網戸・外網戸両方に使用可能
鍵はそのまま回すだけ!押し回しが不要で施・解錠ラクラク
引違戸のシリンダー錠
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵5本
規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:20~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:21~26mm、切欠き高:110~150mm、取付しろ:27mm以上
内容量1セット
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31568967
2020-12-14
- 用途:
- 鍵が硬くなって交換した
上木原電器 様
引き違い戸の鍵が固くなり、開け閉めが大変でした。
思い切って自分で交換しようと思い、注文しました。
交換も簡単にでき、開け閉めも楽にできます。
大変良い商品でした。また合いかぎが5個もついていて
ありがたいです。