製本テープ 契印用

製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]製本テープ 契印用 - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

契約書などの割印をキレイに押せる契印用テープです。
きれい・簡単に製本できます。
1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。
2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。
3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。
カットする際に便利な方眼入り。
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。

材質アルミ箔紙(裏糊付)、本体テープ:古紙パルプ配合率20%再生紙テープ長さ(m)12白色度(%)79.9テープ厚さ(μm)160内容量1個
注意
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31513037AT-025JK(43754)252まで
650
459
505(税込)
当日出荷
31513046AT-035JK(43755)355まで
970
629
692(税込)
当日出荷
31513055AT-050JK(43756)5020まで
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 契約書の製本
サービス業

契約書の製本に使用しています。
方眼と、中央に切れ目が入っています。
しっかりしていて貼りやすいです。

対象商品 : 31513046
2024-04-30
用途: 不動産関係契約書作成時
不動産業

テープの裏側に目盛がついているので切る時便利 表側と裏側とで剥離紙が分かれているので作業し易い ずっとこちらを愛用しています。

対象商品 : 31513046
2023-07-03
用途: 議事録の製本
公益財団法人林レオロジー記念財団その他業種

このテープは製本時の契印が押しやすく、朱肉が滑らないので使い勝手が良い

対象商品 : 31513037
2021-02-10
用途: 契約書に作成に使用
建設業・工事業

綺麗に貼れるか心配でしたが、問題なく綺麗に貼り付けられたので満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする