レポートファイル

レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]レポートファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

オシャレに分かりやすく分類・保管できるファイル。
表紙がクリアーなので、先頭のページが表紙としてカスタマイズできます。

材質表紙:表:軟質ポリオレフィン0.3mm、裏:ポリプロピレン(PP)0.38mm、背:軟質ポリオレフィン0.3mm、ファスナー:オレフィン鋼板穴数2穴間隔(mm)80内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518156NO.30(76864)A4-Sブルー
640
469
516(税込)
当日出荷
31518165NO.30(40002)A4-Sホワイト
640
469
516(税込)
当日出荷
31518174NO.30(76872)A4-Sグリーン
640
469
516(税込)
当日出荷
31518183NO.30(76880)A4-Sイエロー
460
取扱い終了
31518192NO.30(76899)A4-Sオレンジ
380
取扱い終了
31518208NO.20(76945)B5-Sブルー
310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518165
2019-12-09
用途: 他課に回覧時使用
製造業

レターファイルや他にも沢山ある中で何故か若い方に人気があります。
1冊が結構高いので発注は抑え気味で注文しますが、今回は、多く頼みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする